SMC

SMC As3201f-03-06 snelheidsregelventiel

  • ERIKS:24115512
  • Hersteller:AS3201F-03-06
Image 1
▪ Drosselrückschlagventil mit Steckverbindungen
▪ Gehäusegröße: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
▪ Winkel- oder Universalausführung
▪ Steuerung Ein- oder Auslass
▪ Anschlussgrößen: M3, M5, U10/32, 01, 02, 03, 04
▪ Verschiedene Leitungsaußendurchmesser, metrisch und Zoll
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AS