Eriks
SMC

SMC AS22R-01-08 Flow control valve

  • ERIKS:14064476
  • Hersteller:AS22R-01-08
Image 1
▪ Mit Druckverringerungsfunktion
▪ Anschlussgrößen: 1/8, 1/4, 3/8 und 1/2
▪ Verwendbare Schlauchaußen-Ø: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 1/4, 5/16, 3/8 und 1/2
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AS-R/AS-Q