SMC

SMC Anschluss-Modul Schottsteckverschraubung KBE3-10

  • ERIKS:14211339
  • Hersteller:KBE3-10
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: Gehäusegröße 3
▪ Anschlussgröße Verwendbarer Schlauch: ø10 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KB
Typ
KBE
Hersteller ID
KBE3-10
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM