CHF 5.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | Adapter |
Hersteller ID | KQ2N04-01AS |
Form | Gerade Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Zapfen Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Gewindebeschichtigung | Ja |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Mutter | C3604, Edelstahl 303 |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 4 g |
A | Messing |
H | 10 mm |
L | 28.3 mm |
M | 11.9 |