SMC

SMC Abzweigbogenmodul, KBZ4-12, KB Serie, L-förmig, 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125828
  • Hersteller:KBZ4-12
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: Gehäusegröße 4
▪ Anschlussgröße Verwendbarer Schlauch: Ø12
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KB
Typ
Branch Elbow Module
Hersteller ID
KBZ4-12
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Mutter
POM
Verlängert
Nein
Gewicht
28.5 g
D1
20.9 mm
D2
27 mm
D3
30.4 mm
L1
35 mm
L2
41.4 mm
L3
12.2 mm
M
22