SMC

SMC Abzweigbogenmodul, KBZ1-06, KB Serie, L-förmig, 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125827
  • Hersteller:KBZ1-06
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: Gehäusegröße 1
▪ Anschlussgröße Verwendbarer Schlauch: Ø6 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KB
Typ
Branch Elbow Module
Hersteller ID
KBZ1-06
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Mutter
POM
Verlängert
Nein
Gewicht
7.1 g
D1
12.8 mm
D2
13.6 mm
D3
16.8 mm
L1
24 mm
L2
33 mm
L3
10.4 mm
M
17