SMC

SMC Abzweigbogenmodul, KBZ1-04, KB Serie, L-förmig, 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125826
  • Hersteller:KBZ1-04
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: Gehäusegröße 1
▪ Anschlussgröße Verwendbarer Schlauch: ø4 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KB
Typ
Branch Elbow Module
Hersteller ID
KBZ1-04
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Mutter
POM
Verlängert
Nein
Gewicht
5.8 g
D1
10.4 mm
D2
13.6 mm
D3
16.8 mm
L1
22 mm
L2
33 mm
L3
10.4 mm
M
16