Eriks
SMC

SMC Abzweig „Y“, KQ2U10-04AS, KQ2 Serie, Y-Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/2 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:12236310
  • Hersteller:KQ2U10-04AS
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø10 mm
▪ Anschlussgröße: 04 (1/4-28UNF)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
▪ Dichtung: S (Gewindeabdichtung)
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Branch “Y”
Hersteller ID
KQ2U10-04AS
Form
Y-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
61.3 g
A
Messing
D
15.9 mm
H
22 mm
L
54.6 mm
M
15.6
N
4.2 mm