Eriks
SMC

SMC Abzweig „Y“, KQ2U07-35AS, KQ2 Serie, Y-Form, Aussengewinde (NPT), 1/4 Gew., 1/4" Rohr OD

  • ERIKS:12236279
  • Hersteller:KQ2U07-35AS
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø1/4
▪ Anschlussgröße: 35 (1/4)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
▪ Dichtung: S (Gewindeabdichtung)
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Branch “Y”
Hersteller ID
KQ2U07-35AS
Form
Y-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
1/4 in
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
C3604
Verlängert
Nein
Gewicht
21.1 g
A
Messing
D
11.1 mm
H
14.29 mm
L
42.2 mm
M
13.3
N
4 mm