Eriks
SMC

SMC Abzweig „Y“, KGU08-02S, KG Serie, Y-Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:24126079
  • Hersteller:KGU08-02S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KGU08-02 (Verwendbare Schlauchgröße Außen-Ø8, Anschlussgewinde 1/4)
▪ Dichtung: S (Dichtungsmittel)
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KG
Typ
Branch “Y”
Hersteller ID
KGU08-02S
Form
Y-Form
Material
Edelstahl 301, PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
Edelstahl 303
Verlängert
Nein
Gewicht
23 g
D
15.2 mm
H
17 mm
L
55.5 mm
M
18.5