SMC

SMC Abzweig-Übergangsbogen, KQ2LU08-00A, KQ2 Serie, L-förmig, 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:12235950
  • Hersteller:KQ2LU08-00A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø8 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Branch Union Elbow
Hersteller ID
KQ2LU08-00A
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
8 g
D
13.2 mm
L1
18.2 mm
L2
24.8 mm
M
14.2
N
4.2 mm