SMC

SMC Abzweig-Übergangsbogen, KQ2LU04-00A, KQ2 Serie, 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:12235931
  • Hersteller:KQ2LU04-00A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø4 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Branch Union Elbow
Hersteller ID
KQ2LU04-00A
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
3.1 g
D
8.2 mm
L1
15.8 mm
L2
19.9 mm
M
13.3