Eriks
SMC

SMC Ablassventil KEA10

  • ERIKS:24125926
  • Hersteller:KEA10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KE
Armatur Typ
Restdruckentlüftungsventil
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar