CHF 10.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KE |
Armatur Typ | Restdruckentlüftungsventil |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Temperaturbereich | von -5 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 0 bis 10 bar |