SMC

SMC Abdeckung für Mehrfachsteckverbinder, DMK-C-12, DMK Series

  • ERIKS:24121323
  • Hersteller:DMK-C-12
Image 1
▪ Integrierte Steckverbindungen
▪ Schneller Ein- und Ausbau
▪ Verringerte Installationszeit
▪ Zuverlässige Haltekraft der Leitung
▪ Anschluss für 6 und 12 Leitungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
DM
Typ
Cover for Multi-Connector
Max. Betriebsdruck
10 bar
Temperatur
von -5 bis 60 °C