SMC

SMC 5/3-Wege-Elektromagnetventil VQZ1421-5MO1-M5-Q

  • ERIKS:14210926
  • Hersteller:VQZ1421-5MO1-M5-Q
Image 1
▪ Medium: Luft, Edelgas
▪ Betriebsdruckbereich: 0,1 - 0,7 MPa
▪ Effektiver Querschnitt mm 2 (Cv):
▪ Metalldichtung 2,0 (0.11) - 12,6 (0.7);
▪ Gummidichtung 3,1 (0,17) - 16,2 (0,9)
▪ Spulen-Nennspannung: 12, 24 V DC;
▪ 100, 110, 200, 220 V AC
▪ Ansprechzeit (ms) Standard 1 W, Hochdruck 1,5 W:
▪ Metalldichtung 25 oder schneller; Gummidichtung 30 oder schneller
▪ Umgebungs-/Medientemperatur: -10 bis 50 °C
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VQZ1000/2000/3000
Typ
VQZ1000