SMC

SMC 5/3-Wege-Elektromagnetventil VQZ1321-5MO1-C6-Q

  • ERIKS:14210918
  • Hersteller:VQZ1321-5MO1-C6-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Serie: 1 (VQZ1000)
▪ Konfiguration: 3 (5/3-Wege Mittelstellung geschlossen)
▪ Dichtungsart: 1 (Weichdichtender Schieber)
▪ Funktion: Standardausführung (0.35W DC, AC)
▪ Spulenspannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel: MO (M-Steckdose ohne Stecker, mit Betriebsanzeige/Funkenlöschung)
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung
▪ IP65 kompatibel: Ohne
▪ Anschlussgröße: C6 (Steckverbindung Ø6)
▪ Gewinde: Rc
▪ Fußbefestigung: Keine
▪ CE-konform: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VQZ1000/2000/3000
Typ
VQZ1000