SMC

SMC 5/3-Wege-Elektromagnetventil VQC2500N-51

  • ERIKS:13257814
  • Hersteller:VQC2500N-51
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Konfiguration: 5 (5/3-Wege Mittelstellung druckbeaufschlagt)
▪ Dichtung: 0 (Stahlschieber)
▪ Funktion: N (negativ COM, DC)
▪ Spulenspannung: 5 (24 VDC)
▪ Betriebsanzeige/Funkenlöschung: Ja
▪ Handhilfsbetätigung: nicht verriegelbare Ausführung (Werkzeug erforderlich)
Zur Liste hinzufügen

CHF 116.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VQC
Typ
VQC2000