SMC

SMC 5/3-Wege-Elektromagnetventil VQC2300KN-51

  • ERIKS:14210449
  • Hersteller:VQC2300KN-51
Image 1
▪ Medium: Luft /Edelgas
▪ Betriebsdruckbereich: 0,1 - 0,7 MPa
▪ (Hochdruckausführung 1.0 MPa)
▪ mm²: Metalldichtung 10,9; Gummidichtung 14,5
▪ Spulen-Nennspannung: 24 VDC
▪ Ansprechzeit (ms) Standard 0.4W:
▪ Metalldichtung 29 oder schneller; Gummidichtung 34 oder schneller
▪ Umgebungs-/Medientemperatur: -10 bis 50° C
Zur Liste hinzufügen

CHF 116.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VQC
Typ
VQC2000