SMC

SMC 5/3-Wege-Elektromagnetventil VQC1501N-51

  • ERIKS:13995121
  • Hersteller:VQC1501N-51
Image 1
Produkteigenschaften▪ Konfiguration: 5 (5/3-Wege Mittelstellung druckbeaufschlagt)▪ Dichtung: 1 (Weichdichtender Schieber)▪ Funktion: N (negativ COM, DC)▪ Spulenspannung: 5 (24 VDC)▪ Betriebsanzeige/Funkenlöschung: Ja▪ Handhilfsbetätigung: nicht verriegelbare Ausführung (Werkzeug erforderlich)
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VQC