SMC

SMC 5/3-Wege-Elektromagnetventil VQC1300KN-51

  • ERIKS:14210601
  • Hersteller:VQC1300KN-51
Image 1
Produkteigenschaften▪ Konfiguration: 3 (5/3-Wege Mittelstellung geschlossen)▪ Dichtung: 0 (Stahlschieber)▪ Funktion: KN (K + N)▪ Spulenspannung: 5 (24 VDC)▪ Betriebsanzeige/Funkenlöschung: Ja▪ Handhilfsbetätigung: nicht verriegelbare Ausführung (Werkzeug erforderlich)
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VQC