SMC

SMC 5/3-Wege-Elektromagnetventil VQ4301-5W1-Q

  • ERIKS:14210014
  • Hersteller:VQ4301-5W1-Q
Image 1
▪ Medium: Luft /Edelgas
▪ Betriebsdruckbereich: 0,15 - 1,0 MPa
▪ Durchfluss [l/min (ANR)], (Cv):
▪ 2 Positions-Metalldichtung 1477, (1.5);
▪ 2 Positions-Gummidichtung 2002, (2.1)
▪ 3 Positions-Metalldichtung 1438 - 1469, (1.5 - 1.6);
▪ 3 Positions-Gummidichtung 1827 - 1877, (1.9)
▪ Spulen-Nennspannung: 12, 24VDC
▪ Ansprechzeit (ms) Standard 0.95 W:
▪ Metalldichtung 12 oder schneller bis 55 oder schneller;
▪ Gummidichtung 15 oder schneller bis 62 oder schneller
▪ Umgebungs-/Medientemperatur: -10 bis 50°C
▪ Optional mit Schutzart IP65
Zur Liste hinzufügen

CHF 197.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 214.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VQ