SMC

SMC 5/3-Wege-Elektromagnetventil VP7-6-FHG-D-3Z-Q

  • ERIKS:14088233
  • Hersteller:VP7-6-FHG-D-3Z-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Konfiguration: FHG (3-Wege bistabil (in Mittelstellung geschlossen))
▪ Magnetspule: D (Bistabil)
▪ Spannung: 3 (24V DC)
▪ Option: Z (mit Betriebsanzeige und Funkenlöschung)
▪ Anschlussgröße: ohne Einzelanschlussplatte
▪ Gewinde: Rc (PT)
▪ Stecker: Stecker
▪ Q: Q (Billigung CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 218.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 235.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VP7