SMC

SMC 5/3-Wege-Elektromagnetventil VF5323-5DU1-03F

  • ERIKS:13994548
  • Hersteller:VF5323-5DU1-03F
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Funktion: 3 (5/3-Wege Mittelstellung geschlossen)
▪ Anschluss: 2 (Rohrversion)
▪ Entlüftung: 3 (Gemeinsam)
▪ Betriebsdruck: Standard (0.7MPa)
▪ Spulenspezifikation: Standard
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel: D (DIN-Terminal mit Stecker)
▪ Light/Surge Suppressor: U (mit Betriebsanz./Funkenlöschung (bipolare Ausf.))
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung
▪ Anschlussgröße: 03 (3/8)
▪ Gewinde: F (G)
▪ Gehäuseoption: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 237.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 256.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VF
Typ
VF5000