SMC

SMC 5/3-Wege-Elektromagnetventil VF3333-5YOD1-01F

  • ERIKS:13994528
  • Hersteller:VF3333-5YOD1-01F
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Funktion: 3 (5/3-Wege Mittelstellung geschlossen)
▪ Anschluss: 3 (Rohrversion)
▪ Entlüftung: 3 (Gemeinsam)
▪ Betriebsdruck: Standard (0.7MPa)
▪ Spulenspezifikation: Standard
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel: YO (DIN-Terminal EN175301-803 ohne Stecker)
▪ Betriebsanzeige/Funkenlöschung: ohne Betriebsanzeige/Funkenlöschung
▪ Handhilfsbetätigung: D (Verriegelbar, Schlitzausführung)
▪ A, B-Anschlussgröße: 01 (1/8)
▪ Gewinde: F (G)
▪ Befestigungselement: Keine
▪ Gehäuseoption: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 209.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 226.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VF
Typ
VF3000