SMC

SMC 5/3-Wege-Elektromagnetventil SYJ7423-5LOU-01F-Q

  • ERIKS:24138138
  • Hersteller:SYJ7423-5LOU-01F-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Funktion: 4 (5/3-Wege Mittelstellung offen)
▪ Anschluss: 2 (Rohrversion)
▪ Entlüftung: 3 (Gemeinsam)
▪ Gemeinsam: Standard
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel: LO (L-Steckdose, ohne Stecker)
▪ Kabellänge: Keine
▪ Funkenlöschung: U (Betriebsanzeige & Funkenlöschung Unipolar)
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung
▪ Anschlussgröße: 01 (Flanschversion mit Einzelanschlussplatte 1/8, Rohrversion 1/8)
▪ Gewinde: F (G)
▪ Option: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 121.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SYJ7000