SMC

SMC 5/3-Wege-Elektromagnetventil SYJ3343-5LOZ-Q

  • ERIKS:24138103
  • Hersteller:SYJ3343-5LOZ-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Funktion: 3 (5/3-Wege Mittelstellung geschlossen)
▪ Anschluss: 4 (Flanschversion 5/2-5/3-Wege)
▪ Entlüftung: 3 (Gemeinsam)
▪ Gemeinsam: Standard
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel: LO (L-Steckdose, ohne Stecker)
▪ Kabellänge: Keine
▪ Funkenlöschung: Z (Betriebsanzeige & Funkenlöschung)
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung
▪ Anschlussgröße: Keine
▪ Option: Keine
▪ CE-Konformität: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SYJ3000