SMC

SMC 5/3-Wege-Elektromagnetventil SY9420-5LOU-C10F-Q

  • ERIKS:14210891
  • Hersteller:SY9420-5LOU-C10F-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Funktion: 4 (5/3-Wege Mittelstellung offen)
▪ Anschluss: 20 (Rohrversion)
▪ Pilotluftansteuerung: interne Pilotluft
▪ Spulen Spezifikation: Standard
▪ Nennspannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel: LO (L-Steckdose, ohne Stecker)
▪ Anschlusskabellänge: Keine
▪ Funkenlöschung: U (Funkenlöschung mit Betriebsanzeige Unipolar)
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung
▪ Anschlussgröße: C10 (Rohrversion ø10 Steckverbindung)
▪ Gewinde: F (G)
▪ Q: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SY
Typ
SY9000