SMC

SMC 5/3-Wege-Elektromagnetventil SY9340-5YO-Q

  • ERIKS:13994254
  • Hersteller:SY9340-5YO-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Funktion: 3 (5/3-Wege Mittelstellung geschlossen)
▪ Anschluss: 40 (Flanschversion)
▪ Pilotluftansteuerung: interne Pilotluft
▪ Spulen Spezifikation: Standard
▪ Nennspannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel: YO [DIN-Terminal ohne Stecker (DIN 43650)]
▪ Anschlusskabellänge: Keine
▪ Funkenlöschung: Keine
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung
▪ Anschlussgröße: Flanschversion ohne Einzelanschlussplatte
▪ Gewinde: Rc
▪ Q: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 138.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SY
Typ
SY9000