SMC

SMC 5/3-Wege-Elektromagnetventil SY7440R-5DZ-Q

  • ERIKS:14213574
  • Hersteller:SY7440R-5DZ-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Medium: Druckluft
▪ Betriebsdruckbereich: (interne Pilotluft) 0,1 - 0,7 MPa
▪ (externe Pilotluft) -100 kPa to 0,7 MPa
▪ (Pilotluft-Druckbereich) 0,25 - 0,7 MPa
▪ Effektiver Querschnitt mm 2 (Cv): Rohrversion 10,6 (0,59);
▪ Flanschversion 12,6 (0,7)
▪ Betriebsspannung: 3, 5, 6, 12, 24 V DC;
▪ 100, 110, 200, 220 V AC
▪ Ansprechzeit (bei 0,5 MPa) ohne Betriebsanzeige/Funkenlöschung: 32 ms oder weniger
▪ Medien-und Umgebungstemperatur: –10 bis 50 (kein Gefrieren)
Zur Liste hinzufügen

CHF 138.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 149.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SY
Typ
SY7000