SMC

SMC 5/3-Wege-Elektromagnetventil SV3400-5FUD

  • ERIKS:14209437
  • Hersteller:SV3400-5FUD
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Funktion: 4 (5/3-Wege Mittelstellung offen)
▪ Pilotluft: interne Pilotluft
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Betriebsanzeige/Funkenlöschung: U (Betriebsanzeige & Funkenlöschung)
▪ Handhilfsbetätigung: D (Verriegelbare Steuerung manuelle Bedienung)
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SV
Typ
SV3000