SMC

SMC 5/3-Wege-Elektromagnetventil SV2300R-5FUD

  • ERIKS:14209506
  • Hersteller:SV2300R-5FUD
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Funktion: 3 (5/3-Wege Mittelstellung geschlossen)
▪ Pilotluft: R (Externe Pilotluft)
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Betriebsanzeige/Funkenlöschung: U (Betriebsanzeige & Funkenlöschung)
▪ Handhilfsbetätigung: D (Verriegelbare Steuerung manuelle Bedienung)
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SV
Typ
SV2000