SMC

SMC 5/3-Wege-Elektromagnetventil SV1300R-5FU

  • ERIKS:14209603
  • Hersteller:SV1300R-5FU
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Funktion: 3 (5/3-Wege Mittelstellung geschlossen)
▪ Pilotluft: R (Externe Pilotluft)
▪ Staudruck-Rückschlagventil: Keine
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Betriebsanzeige/Funkenlöschung: U (Betriebsanzeige & Funkenlöschung)
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung
Zur Liste hinzufügen

CHF 109.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SV
Typ
SV1000