Eriks
SMC

SMC 5/3 VENTIL VQC1300N-51

  • ERIKS:12676435
  • Hersteller:VQC1300N-51
Image 1
▪ Medium: Luft /Edelgas
▪ Betriebsdruckbereich: 0,1 - 0,7 MPa
▪ (Hochdruckausführung 1.0MPa)
▪ mm²: Metalldichtung 3,2; Gummidichtung 4,5
▪ Spulen-Nennspannung: 24 VDC
▪ Ansprechzeit (ms) Standard 0.4W:
▪ Metalldichtung 20 oder schneller; Gummidichtung 25 oder schneller
▪ Umgebungs-/Medientemperatur: -10 bis 50° C
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VQC