SMC

SMC 5/3 Ventil VQ1400BN-51-Q

  • ERIKS:13202668
  • Hersteller:VQ1400BN-51-Q
Image 1
▪ Medium: Luft /Edelgas
▪ Betriebsdruckbereich: 0,1 MPa - 0,7 MPa
▪ (Hochdruckausführung 1.0 MPa)
▪ Effektiver Querschnitt mm 2 (Cv): Metalldichtung 3,6 (0,2);
▪ Gummidichtung 5,4 (0,3)
▪ Spulen-Nennspannung: 12, 24VDC;
▪ 100, 110, 200, 220VAC
▪ Umgebungs-/Medientemperatur: -10 bis 50°C
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 138.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VQ