SMC

SMC 5/2-Wegeventil mechanisch betätigt EVFM350-F02-05

  • ERIKS:24123011
  • Hersteller:EVFM350-F02-05
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusezubehör: 0 (Interne Pilotluft)
▪ Ausführung: 05 (Gerader Kolben) This exprecion is not possible
▪ Option: ohne [Oder Polyacetal (Std) bei Rollenmaterial)
▪ Zubehörteil: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VFM
Typ
EVFM300