SMC

SMC 5/2-Wege-Elektromagnetventil VQZ3220K-5YO1-02F-Q

  • ERIKS:13664467
  • Hersteller:VQZ3220K-5YO1-02F-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Serie: 3 (VQZ3000)
▪ Konfiguration: 2 (2/2-Wege bistabil)
▪ Dichtungsart: 0 (Stahlschieber)
▪ Funktion: K (Hochdruckausführung 0.9W - DC)
▪ Spulenspannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel: YO (DIN-Stecker ohne Stecker)
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung
▪ IP65 kompatibel: Ohne
▪ Anschlussgröße: 02 (Rc 1/4)
▪ Gewinde: F (G)
▪ Fußbefestigung: Keine
▪ CE-konform: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VQZ1000/2000/3000
Typ
VQZ3000