SMC

SMC 5/2-Wege-Elektromagnetventil VQZ3121BR-5YOB1-02F-Q

  • ERIKS:14210884
  • Hersteller:VQZ3121BR-5YOB1-02F-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Serie: 3 (VQZ3000)
▪ Konfiguration: 1 (5/2-Wege monostabil)
▪ Dichtungsart: 1 (Weichdichtender Schieber)
▪ Funktion: BR (Ausführung mit sehr kurzer Ansprechzeit 0.9W - DC, externer Pilotluft)
▪ Spulenspannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel: YO (DIN-Stecker ohne Stecker)
▪ Handhilfsbetätigung: B (Verriegelbar, Ausführung mit Schlitz)
▪ IP65 kompatibel: Ohne
▪ Anschlussgröße: 02 (Rc 1/4)
▪ Gewinde: F (G)
▪ Fußbefestigung: Keine
▪ CE-konform: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VQZ1000/2000/3000
Typ
VQZ3000