SMC

SMC 5/2-Wege-Elektromagnetventil VQZ3120B-5YZ1-02-Q

  • ERIKS:14210827
  • Hersteller:VQZ3120B-5YZ1-02-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Serie: 3 (VQZ3000)
▪ Konfiguration: 1 (5/2-Wege monostabil)
▪ Dichtungsart: 0 (Stahlschieber)
▪ Funktion: B (Ausführung mit sehr kurzer Ansprechzeit 0.9W - DC)
▪ Spulenspannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel: YZ (DIN-Terminal mit Betriebsanzeige & Funkenlöschung)
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung
▪ IP65 kompatibel: Ohne
▪ Anschlussgröße: 02 (Rc 1/4)
▪ Gewinde: Rc
▪ Fußbefestigung: Keine
▪ CE-konform: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VQZ1000/2000/3000
Typ
VQZ3000