SMC

SMC 5/2-Wege-Elektromagnetventil VQZ2251B-5YOW1-Q

  • ERIKS:14211141
  • Hersteller:VQZ2251B-5YOW1-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Serie: 2 (VQZ2000)
▪ Funktionsweise: 2 (2/2-Wege bistabil)
▪ Dichtungsart: 1 (Weichdichtender Schieber)
▪ Funktion: B (Ausführung mit sehr kurzer Ansprechzeit 0.9W - DC)
▪ Spulenspannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel: YO (DIN-Terminal ohne Stecker, ohne Betriebsanzeige, ohne Funkenlöschung)
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung
▪ IP65 kompatibel: W (konform)
▪ Anschlussgröße: ohne Einzelanschlussplatte
▪ Q: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VQZ1000/2000/3000
Typ
VQZ2000