SMC

SMC 5/2-Wege-Elektromagnetventil VQZ1121B-5L1-M5-Q

  • ERIKS:14210775
  • Hersteller:VQZ1121B-5L1-M5-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Serie: 1 (VQZ1000)
▪ Konfiguration: 1 (5/2-Wege monostabil)
▪ Dichtungsart: 1 (Weichdichtender Schieber)
▪ Funktion: B (Ausführung mit sehr kurzer Ansprechzeit 0.9W - DC)
▪ Spulenspannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel: L (L-Steckdose mit Anschlusskabel, mit Betriebsanzeige/Funkenlöschung)
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung
▪ IP65 kompatibel: Ohne
▪ Anschlussgröße: M5 Gewinde
▪ Gewinde: Rc
▪ Fußbefestigung: Keine
▪ CE-konform: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VQZ1000/2000/3000
Typ
VQZ1000