SMC

SMC 5/2-Wege-Elektromagnetventil VQC2200KN-51

  • ERIKS:14210413
  • Hersteller:VQC2200KN-51
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Konfiguration: 2 (2/2-Wege bistabil)
▪ Dichtung: 0 (Stahlschieber)
▪ Funktion: KN (K + N)
▪ Spulenspannung: 5 (24 VDC)
▪ Betriebsanzeige/Funkenlöschung: Ja
▪ Handhilfsbetätigung: nicht verriegelbare Ausführung (Werkzeug erforderlich)
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VQC
Typ
VQC2000