SMC

SMC 5/2-Wege-Elektromagnetventil VQC2101R-51

  • ERIKS:24141020
  • Hersteller:VQC2101R-51
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Konfiguration: 1 (5/2-Wege monostabil)
▪ Dichtung: 1 (Weichdichtender Schieber)
▪ Funktion: R (Externe Pilotluft DC)
▪ Spulenspannung: 5 (24 VDC)
▪ Betriebsanzeige/Funkenlöschung: Ja
▪ Handhilfsbetätigung: nicht verriegelbare Ausführung (Werkzeug erforderlich)
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VQC
Typ
VQC2000