SMC

SMC 5/2-Wege-Elektromagnetventil VQC2100N-5D1

  • ERIKS:14210382
  • Hersteller:VQC2100N-5D1
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Konfiguration: 1 (5/2-Wege monostabil)
▪ Dichtung: 0 (Stahlschieber)
▪ Funktion: N (negativ COM, DC)
▪ Spulenspannung: 5 (24 VDC)
▪ Betriebsanzeige/Funkenlöschung: Ja
▪ Handhilfsbetätigung: D (verriegelbar mit Schieber, manuell)
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VQC
Typ
VQC2000