SMC

SMC 5/2-Wege-Elektromagnetventil VQC1100KN-51

  • ERIKS:14210512
  • Hersteller:VQC1100KN-51
Image 1
Produkteigenschaften▪ Konfiguration: 1 (5/2-Wege monostabil)▪ Dichtung: 0 (Stahlschieber)▪ Funktion: KN (K + N)▪ Spulenspannung: 5 (24 VDC)▪ Betriebsanzeige/Funkenlöschung: Ja▪ Handhilfsbetätigung: nicht verriegelbare Ausführung (Werkzeug erforderlich)
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VQC