SMC

SMC 5/2-Wege-Elektromagnetventil VQ2200N-5W1-Q

  • ERIKS:24140985
  • Hersteller:VQ2200N-5W1-Q
Image 1
Produkteigenschaften▪ Funktionsweise: 2 (2/2-Wege bistabil)▪ Dichtung: 0 (Stahlschieber)▪ Funktion: N (negativ COM, DC)▪ Spulenspannung: 5 (24 VDC)▪ Betriebsanzeige/Funkenlöschung: Ja▪ Handhilfsbetätigung: nicht verriegelbare Ausführung (Werkzeug erforderlich)▪ Schutzart: W [Schutzklasse IP65 (staubdicht, spritzwasserfest)]▪ CE-konform: Q (CE kompatibel)
Zur Liste hinzufügen

CHF 129.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VQ