Produkteigenschaften▪ Funktionsweise: 2 (2/2-Wege bistabil)▪ Dichtung: 0 (Stahlschieber)▪ Funktion: Standard (0.4W DC, AC)▪ Spulenspannung: 5 (24 VDC)▪ Betriebsanzeige/Funkenlöschung: Ja▪ Handhilfsbetätigung: nicht verriegelbare Ausführung (Werkzeug erforderlich)▪ Schutzart: W [Schutzklasse IP65 (staubdicht, spritzwasserfest)]▪ CE-konform: Q (CE kompatibel)