Produkteigenschaften▪ Funktionsweise: 1 (5/2-Wege monostabil)▪ Dichtung: 1 (Weichdichtender Schieber)▪ Funktion: Standard (0.4W DC, AC)▪ Spulenspannung: 5 (24 VDC)▪ Betriebsanzeige/Funkenlöschung: Ja▪ Handhilfsbetätigung: nicht verriegelbare Ausführung (Werkzeug erforderlich)▪ Schutzart: staubgeschützt▪ CE-konform: Q (CE kompatibel)