SMC

SMC 5/2-Wege-Elektromagnetventil VQ1100N-51-Q

  • ERIKS:23774936
  • Hersteller:VQ1100N-51-Q
Image 1
Produkteigenschaften▪ Funktionsweise: 1 (5/2-Wege monostabil)▪ Dichtung: 0 (Stahlschieber)▪ Funktion: N (negativ COM, DC)▪ Spulenspannung: 5 (24 VDC)▪ Betriebsanzeige/Funkenlöschung: Ja▪ Handhilfsbetätigung: nicht verriegelbare Ausführung (Werkzeug erforderlich)▪ CE-konform: Q (CE kompatibel)
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VQ