SMC

SMC 5/2-Wege-Elektromagnetventil VK3140-5DO-Q

  • ERIKS:14068882
  • Hersteller:VK3140-5DO-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Anschluss: 4 (Flanschversion)
▪ Ventiloption: Standard (4 W)
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel: DO (DIN-Stecker ohne Stecker)
▪ Funkenlöschung: Keine
▪ Anschlussgröße: Flanschversion ohne Einzelanschlussplatte
▪ Gewinde: Rc
▪ Option: Keine
▪ Q: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VK3000